Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915DD
Cod. Produttore
NT4915DD
Cod. EAN
8005543439203

Informazioni di prodotto

LL - copritasto+ do not disturb 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti con il simbolo DND "NON DISTURBARE" (1 modulo)

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

qualità del materiale

materiale termoplastico

stampa/marcatura

altra marcatura

colore

alluminio

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

9.3

larghezza

21.2

Produttore

LL - COPRITASTO+ DO NOT DISTURB 1M Light Tech