Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
con simbolo/lente intercambiabile
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
7035
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
esecuzione
bilico monopezzo
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione della superficie
opaco
stampa/marcatura
simbolo "campanello"
materiale
plastica
colore
alluminio
resistenza agli urti
IK00
altezza
43.5
profondità
7.2
larghezza
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te