Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4916M2A
Cod. Produttore
L4916M2A
Cod. EAN
8005543444702

Informazioni di prodotto

LL - copritasto ax+luce 2m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto con lente illuminabile con simbolo luce - 2 moduli (per comandi assiali) - Antracite

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

stampa/marcatura

simbolo "luce"

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

tasto in due parti

colore

antracite

impiego

interruttore/tasto

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

7.2

larghezza

43.5

Produttore

LL - COPRITASTO AX+LUCE 2M ANTRACIT Living