Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4916M2D
Cod. Produttore
L4916M2D
Cod. EAN
8005543444740

Informazioni di prodotto

LL - copritasto ax+campanello 2m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto con lente illuminabile con simbolo campanello - 2 moduli (per comandi assiali) - Antracite

esecuzione

tasto in due parti

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

stampa/marcatura

simbolo "campanello"

colore

antracite

superficie

non trattato

altezza

43.5

codice RAL (simile)

7015

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

7.2

larghezza

43.5