Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4028HN
Cod. Produttore
N4028HN
Cod. EAN
8005543698952

Informazioni di prodotto

LL - commutatore hotel bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore 1P 16A - 250 Vac - doppio tasto - per installazione in hotel - indicazioni della condizione della stanza: "DO NOT DISTURBE" e "MAKE UP THE ROOM". Da utilizzarsi con portalampada per segnalazione fuori porta art. N4373H - colore bianco - 1 modulo.

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

superficie

non trattato

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK04

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

colore

bianco

tipo di comando

tasto normale/a tocco

senza alogeni

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

codice RAL (simile)

9003

profondità dell'apparecchio

36.5 mm

numero di contatti di chiusura

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1