Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4027N
Cod. Produttore
N4027N
Cod. EAN
8005543698778

Informazioni di prodotto

Commutatore doppio tasto ideale per il controllo efficiente di impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti standard a 16A 250Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e affidabile
  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimale dei carichi
  • Estetica pulita e moderna in colore bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore doppio tasto (1-0-2) 16A 250Vac - Bianco

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

esecuzione

tasto unipolare

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

composizione

elemento base

colore

bianco

tipo di comando

bilico

senza alogeni

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di dimensionamento

10 A

Produttore

Commutatore doppio tasto 16A 250Vac controllo impianti elettrici bianco

€ 24,10 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info