Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4191AC
Cod. Produttore
N4191AC
Cod. EAN
8005543699447

Informazioni di prodotto

LL - Caricatore USB tipo A+C 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - Bianco

corrente d’uscita max.

3000 mA

tensione d’esercizio

100 V

profondità dell'apparecchio

41

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

44

numero RAL

9003

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

bianco