Prodotti /

Cod. Rexel
CP6248640
Cod. Produttore
6248640
Cod. EAN
4012196313877

Informazioni di prodotto

Canale portacavi con base preforata 60x150x2000 Acciaio zincato a nastro / plastificato bianco puro RAL 9010

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale completo di coperchio e base forata. Il collegamento equipotenziale tra l'elemento rettilineo ed il coperchio è garantito senza l'ausilio di ulteriori accessori.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

senza alogeni

altezza

64 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Zincato a nastro e rivestito

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

numero di pareti divisorie innestabili

2

Sezione utilizzabile

9148 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

LKM