Prodotti /

Cod. Rexel
CP6249754
Cod. Produttore
6249754
Cod. EAN
4012197377045

Informazioni di prodotto

Edge protection ring 60x100mm Elastomero termoplastico Nero grafite RAL 9011

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Bordo per la protezione dei bordi per le estremità aperte dei canali di routeing LKM.

colore

Nero

larghezza

103 mm

senza alogeni

altezza

65 mm

adatto per

Canale guidacavi

Tipologia costruttiva

Pezzo stampato a iniezione

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Serie

LKM