Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFCSYY2X1ST
Cod. Produttore
FCSYY2X1ST

Informazioni di prodotto

LIYCY 2x 1 mm² Cavo, DIN47100, non schermato
Descrizione del produttore: Il cavo LIYY DIN47100 2X1MM è un cavo elettrico non schermato, caratterizzato da due conduttori da 1 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni di segnalazione e controllo, garantisce affidabilità e flessibilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura consente un facile posizionamento in ambienti industriali, offrendo una buona resistenza meccanica e isolamento conforme agli standard DIN. Questo cavo è ideale per collegamenti interni di macchinari e quadri elettrici, assicurando una trasmissione sicura dei segnali elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tensione nominale U

500 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Grigio

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

schermatura su ritorcitura

Intrecciato

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

armatura

Intrecciato

numero di elementi del trefolo

2

schermo

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Rame

Geometria del cavo

Tondo