›

LIYV SPOOL 1X0.5 QMM PINK

Cod. Rexel HUK26446
Cod. Produttore 26446

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: 900 V
  • Temperatura d'esercizio: -30°C a +70°C
  • Materiale isolante: PVC
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: LiYv

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYV da 1 x 0,5 mm² di colore rosa, ideale per applicazioni di cablaggio interno. Questo cavo flessibile è progettato per garantire una facile installazione e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sezione di 0,5 mm² lo rende adatto per circuiti a bassa potenza e utilizzi specifici che richiedono un cavo sottile e maneggevole.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIYV SPOOL 1X0.5 QMM PINK