›

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK26426
Cod. Produttore 26426

Informazioni principali

  • Sezione: 1x0,25 mm²
  • Colore: Bianco (RAL 9010)
  • Tensione operativa: 900 V
  • Temperatura: -5°C a +70°C
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0812
  • Conduttore: Rame stagnato, flessibile
  • Raggio minimo piegatura: 4x diametro esterno
  • Serie: LiYv

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYV con sezione 1x0,25 mm² di colore bianco, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica, adatto per impieghi in ambienti domestici e industriali. La sua costruzione assicura durata nel tempo e facilità di posa, rendendolo una scelta efficiente per ogni tipo di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM WHITE