›

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM VIOLET

Cod. Rexel HUK26428
Cod. Produttore 26428

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Tensione nominale: 900 V
  • Isolamento: PVC
  • Colore isolante: violetto
  • Temperatura uso: -30°C a +70°C
  • Flessibilità: fino a -5°C
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: LiYv

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYV con sezione di 0,25 mm², ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Il cavo è fornito in bobina e presenta un isolamento di colore violetto, che facilita l'identificazione nei quadri elettrici. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto per impieghi che richiedono elevata flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM VIOLET