›

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM RED

Cod. Rexel HUK26425
Cod. Produttore 26425

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Tensione nominale picco: 900 V
  • Temperatura d'esercizio: -30°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Struttura conduttore: rame stagnato flessibile
  • Guaina: PVC rosso
  • Certificazioni: EAC, VDE
  • Serie: LiYv

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYV di alta qualità con sezione da 0,25 mm², ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Il cavo è fornito in bobina e presenta una guaina di colore rosso, perfetta per identificare facilmente il circuito. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura ottime prestazioni in termini di conducibilità e durata nel tempo. Adatto per utilizzi in ambito civile e industriale, questo cavo è una soluzione efficiente per il cablaggio di apparecchiature elettriche e dispositivi elettronici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM RED