›

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM PINK

Cod. Rexel HUK26430
Cod. Produttore 26430

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Tensione nominale: 900 V
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura operativa: -30°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Costruzione conduttore: rame stagnato, multifilare
  • Protezione: autoestinguente
  • Serie: LiYv

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYV di colore rosa con sezione conduttore da 0,25 mm², ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Il cavo è fornito in bobina per facilitare il taglio e l'installazione. La sua costruzione garantisce flessibilità e affidabilità nelle connessioni elettriche, assicurando una trasmissione stabile del segnale. Adatto per impieghi in ambienti che richiedono precisione e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM PINK