›

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM GREEN

Cod. Rexel HUK26431
Cod. Produttore 26431

Informazioni principali

  • Sezione: 1x0.25 mm²
  • Colore: Verde
  • Tensione nominale: 900 V
  • Temperatura: -30°C a +70°C
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0812
  • Flessibilità: Filo finemente intrecciato
  • Protezione: Resistente e sicuro
  • Serie: LIYV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo LIYV con sezione 1x0.25 mm² di colore verde è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire un'elevata conduttività e sicurezza, questo materiale elettrico è adatto per installazioni interne ed esterne, assicurando affidabilità nel tempo. La sua struttura permette una facile posa e connessione, rendendolo perfetto per impianti elettrici di precisione e utilizzi specifici dove è richiesta una sezione ridotta e un isolamento di qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM GREEN