›

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK26423
Cod. Produttore 26423

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE 0812
  • Tensione nominale picco: 900 V
  • Tensione di prova: 2500 V
  • Temperatura operativa: -30°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Serie: LIYV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYV di colore blu con sezione di 0,25 mm², ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e di piccole dimensioni. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo è adatto per installazioni in ambito elettrico e elettronico. La sua struttura consente facilità di posa e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in spazi ristretti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM BLUE