Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFCSCY19X1ST
Cod. Produttore
FCSCY19X1ST

Informazioni di prodotto

LIYCY 19x 1 mm² Cavo, DIN47100, schermato

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I cavi multiconduttore GIGAMEDIA LIYCY sono utilizzati per il collegamento in diversi ambiti quali collegamenti seriali (RS 232/422/485), modem Cavi e stampante Cavo. Sono utilizzati anche nell'elettronica, processing, per la strumentazione e nella segnaletica. Sono notevoli per il loro alto livello di prestazioni e il loro livello di immunità agli esterni

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tensione nominale U

500 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Grigio

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

schermatura su ritorcitura

Intrecciato

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

armatura

Intrecciato

numero di elementi del trefolo

19

schermo

numero di fili

19

diametro esterno circa

14,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Specifica isolamento fili

Altro

Rinforzo del materiale

Rame

Geometria del cavo

Tondo