Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di collegamento
morsetto a vite
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
esecuzione
spina Euro
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
colore
bianco
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
superficie
non trattato
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
codice RAL (simile)
1015
profondità dell'apparecchio
32 mm
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
contatto di protezione
senza alogeni
corrente di guasto nominale
16 mA
frequenza
50 Hz
numero di unità
1
numero di fasi
con protezione dal contatto incrementata
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te