Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4177
Cod. Produttore
KW4177
Cod. EAN
8005543610916

Informazioni di prodotto

L.NOW- presa rasoio 230V bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa per rasoio con trasformatore di isolamento - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 Hz - tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA. La cover del colore prescelto, è fornita in confezione con la presa rasoio - 3 moduli, Bianco

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra adattatrice

senza alogeni

tensione commutabile

profondità dell'apparecchio

59.4 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

larghezza dell'apparecchio

67.3 mm

intensità di corrente

20 A

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

Produttore

LIVING NOW- PRESA RASOIO 230V BIANCA