Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4371
Cod. Produttore
K4371
Cod. EAN
8005543653609

Informazioni di prodotto

L.NOW - portalampada 1 spia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portalampda per luci di segnalazione, con diffusore trasparente, da completare con led art. K4743V230T (colore Bianco) e/o art. K4743V230R (colore rosso). Due modalità di utilizzo: - 1 segnalazione (da completare con cover KW/KG/KM08); - 2 segnalazioni (da completare con cover KW/KG/KM09)

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

utilizzo come tasto

no

colore

nero

superficie

non trattato

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

con corpo luminoso