Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW52
Cod. Produttore
KW52
Cod. EAN
8005543640845

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover presa US-EU/US 3M bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per prese standard europeo e americano art. KW4188GFG6 - KW4185 - KW4188 - 3 moduli - Bianca

materiale

plastica

impiego

presa

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

bianco

superficie

non trattato

altezza

86

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

7

larghezza

67