Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG71
Cod. Produttore
KG71
Cod. EAN
8005543656426

Informazioni di prodotto

L.NOW - cov. lampada direzionale 2M nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per lampada segnapasso art. K4382 - 2 moduli, Nero

esecuzione

piastra centrale

materiale

plastica

impiego

segnalare

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

antracite

superficie

non trattato

altezza

86

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

profondità

7

larghezza

45

Produttore

LIVING NOW - COVER PER LAMPADA SEGNAPASSO 2M