Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM41
Cod. Produttore
KM41
Cod. EAN
8005543677681

Informazioni di prodotto

L.NOW- Cover sleep&wake-up sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile. Simbolo “Notte & Giorno” per comando scenario wireless da incasso art. K4574CWI - 1 modulo, Sabbia

esecuzione

bilico monopezzo

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK04

stampa/marcatura

simboli vari

colore

bianco

superficie

non trattato

altezza

86

codice RAL (simile)

1015

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

9

larghezza

22.2