Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW17SL
Cod. Produttore
KW17SL
Cod. EAN
8005543614167

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover IR con selettore 2M bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore IR art. K4430 (versione con selettore) - 2 moduli, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LIVING NOW - COVER IR CON SELETTORE 2M BIANCO