Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM06MH
Cod. Produttore
KM06MH
Cod. EAN
8005543619575

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover MH S/G/STOP 1M sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile - serigrafia simbolo STOP per tapparelle, per attuatore art. K4672M2S, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

avvolgibile

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

tasto monopezzo

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7.1

larghezza

22.2

Produttore

LIVING NOW - COVER ILLUMINABILE S/G/STOP 1M SABBIA MY HOME