Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MHAG
Cod. Produttore
KG01MHAG
Cod. EAN
8005543618950

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover MH ON-OFF 1M nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile - serigrafia funzione ON/OFF, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3. 1 modulo, nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

tasto monopezzo

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

9

larghezza

22.2

Produttore

LIVING NOW - COVER ILLUMINABILE ON-OFF 1M NERA MY HOME