Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MH2BED
Cod. Produttore
KG01MH2BED
Cod. EAN
8005543619391

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover MH LETTO 2M nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile - simbolo LETTO, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

pannello

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

disco centrale

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

9

larghezza

44.6

Produttore

LIVING NOW - COVER ILLUMINABILE LETTO 2M NERA MY HOME