Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MH2F
Cod. Produttore
KW01MH2F
Cod. EAN
8005543619872

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover MH chiave 2M bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile simbolo CHIAVE per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, bianco.

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

simbolo "porta"

esecuzione

tasto monopezzo

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

9

larghezza

44.6

Produttore

LIVING NOW - COVER ILLUMINABILE CHIAVE 2M BIANCO MY HOME