Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW10P
Cod. Produttore
KW10P
Cod. EAN
8005543614020

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover connettore USB 1M bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per articoli K4285P - 1 modulo, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

USB

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

22

Produttore

LIVING NOW - COVER CONNETTORE USB 1M BIANCO