Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
colore
antracite
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
impiego
interruttore/tasto
stampa/marcatura
altra marcatura
esecuzione
disco centrale
con simbolo/lente intercambiabile
senza alogeni
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
7015
resistenza agli urti
IK00
altezza
86
profondità
7
larghezza
45
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te