Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW8010
Cod. Produttore
KW8010
Cod. EAN
8005543645994

Informazioni di prodotto

L.NOW - comando luce bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando LUCE. Comando digitale touch per gestire funzioni luce ON/OFF. Un singolo comando può essere utilizzato per gestire fino a un massimo di due funzioni tra luci singole, gruppo luci o generale luci. 1 modulo. Colore bianco.

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

2

accoppiamento bus incluso

numero di tasti

2

codice RAL (simile)

9016