Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
44
altezza
48
profondità
47
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
colore
antracite
comando
EV008828
tipo di montaggio
incassato
collegamento
EV022107
tipo di alimentazione elettrica
EV021412
esecuzione
EV021747
esecuzione del contatto
contatto di chiusura (NO)
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te