Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4330/230
Cod. Produttore
L4330/230
Cod. EAN
8012199475608

Informazioni di prodotto

living int - rele' monostabil 1NO/NC 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 230 Va.c. - antracite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

135 V 253 V

numero di contatti invertitori

1

larghezza

22 mm

profondità

29 mm

altezza

47 mm

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LIVING INT - RELE MONOSTABIL 1NO/N Living