Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4283
Cod. Produttore
L4283
Cod. EAN
8005543401835

Informazioni di prodotto

Living int - presa video RCAx3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RCA x 3 - Serie Livinglight Antracite

incassato

codifica cromatica

installazione del canale

piastra centrale

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

tipo di collegamento

vite

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

grigio

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

Cinch/S-Video

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

adatto per numero di prese/prese mobili

3

Produttore

Presa video RCA tripla Livinglight Antracite per impianti interni