Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4282
Cod. Produttore
L4282
Cod. EAN
8005543401828

Informazioni di prodotto

Living int - presa video HD15

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore HD15 - Serie Liviglight Antracite

installazione del canale

incassato

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

piastra centrale

codifica cromatica

tipo di collegamento

vite

direzione di uscita

diritto

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

D-Sub 15 pin

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

con stampa

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Produttore

Presa video HD15 Livinglight antracite per impianti interni