Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4807TC
Cod. Produttore
L4807TC
Cod. EAN
8012199043425

Informazioni di prodotto

living int - placca 7 posti titanio chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 7 moduli - titanio chiaro - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7030

profondità

11 mm

altezza

80 mm

larghezza

206 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

colore

titanio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LIVING INT - PLACCA 7 POSTI TITANIO Living