Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4826TE
Cod. Produttore
L4826TE
Cod. EAN
8005543497876

Informazioni di prodotto

living int - placca 3+3P tech
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3+3 moduli - Tech - materiale metallo

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

altezza

128 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

larghezza

118 mm

profondità

8.5 mm

numero di unità orizzontali

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

montaggio a incasso