Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4305/6
Cod. Produttore
L4305/6
Cod. EAN
8012199029870

Informazioni di prodotto

living int - magnet differ 1P+N 6A 10mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 6A 230 Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - Antracite

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1500 kA

classe di limitazione energetica

1

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

1500 kA

larghezza in unità di suddivisione

43.8

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di guasto nominale

6 A

corrente di dimensionamento

6 A

numero di poli (totale)

1

caratteristica di intervento

C

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

LIVING INT - MAGNET DIFFER 1P+N 6A Living