Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4305/10
Cod. Produttore
L4305/10
Cod. EAN
8012199029818

Informazioni di prodotto

living int - magnet differ 1P+N 10A 10mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 10A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Antracite

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

corrente di guasto nominale

10 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

profondità di incasso

44.5 mm

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

classe di limitazione energetica

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

43.8

caratteristica di intervento

C

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

LIVING INT - MAGNET DIFFER 1P+N 10A Living