Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tensione nominale
230 V 230 V
con corpo luminoso
riserva di marcia
1 h
flusso luminoso in modalità d’emergenza
5 lm
ampiezza di riconoscimento
2 m
potenza della lampada
1 W
materiale della scatola
plastica
adatto per tipo di marcatura
adesivo
tipo di circuito
funzione continua/attesa
tipo di marcatura
solo su un lato
colore della scatola
antracite
tipo di montaggio
montaggio esterno/incassato
classe di protezione
II
dispositivo di monitoraggio
tasto di controllo
alimentazione
centrale (batteria centrale)
grado di protezione (IP)
IP20
profondità di incasso
67.5 mm
altezza/profondità
larghezza
47 mm
lunghezza
87.6 mm
flusso luminoso effettivo
prestazioni del sistema
1
altezza/profondità di inserimento
67.5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te