Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYLINUS
Cod. Produttore
LINUS
Cod. EAN
8032853655962

Informazioni di prodotto

  • Serie: LINUS
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Temperatura impiego: -50°C / +105°C
  • Conduttività termica: 0,039 W/mK a 50°C
  • Densità: 0,7
  • Resistenza fiamma: Bs3-dO (DIN EN 13501-1)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nastro di coibentazione autoadesivo per cavo scaldante. Larghezza 50 mm x Spessore 3 mm x Lunghezza 10 m. 0,039 W/mK a 50°C

colore

Nero

larghezza

50 mm

Spessore

3 mm

autoadesivo

lunghezza

10 m

materiale

Altro

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

105 °C

Materiale di rinforzo

Altro

temperatura di montaggio

-50 ... 105 °C