› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Limitatore corrente 3 poli per interruttore PKZM0-01 690V 63A Germania

Cod. Rexel KM82881
Cod. Produttore 082881
Cod. EAN 4015080828815

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 3 poli
  • Compatibile con: PKZM0, PKZM4, PKZM01
  • Installazione: Base interruttore
  • Funzione: Limitatore di corrente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Modulo limitatore CL-PKZ0 progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per la protezione elettrica contro sovracorrenti di corto circuito. Questo dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico, assicurando un controllo preciso della corrente limitata a 1 ampere. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace e duratura. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione della corrente e la salvaguardia degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Limitatore di corrente a 3 poli, installabile nella base per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZM0, PKZM4, PKZM01, ue = 690 V, iu = 63 A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale permanente Iu

63 A

limitatore di corrente di corto circuito

Serie

Moeller series

Limitatore corrente 3 poli per interruttore PKZM0-01 690V 63A Germania