Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPC328SBADF28
Cod. Produttore
IPC328SBADF28KI0

Informazioni di prodotto

IPC DOME PRIME I OBIETTIVO RISOLUZIONE 8MP 2.8MM IR 30
Descrizione del produttore: LIGHTHUNTER STANDARD SOLO IR è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili nell’ambito dell’illuminazione e del controllo remoto tramite infrarossi. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e facilità d’installazione. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di integrare tecnologie avanzate per la gestione efficiente dell’energia elettrica, assicurando durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti a un impiego professionale nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

83 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

109 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto