Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
larghezza dell'apparecchio
21.8 mm
profondità dell'apparecchio
21 mm
altezza dell'apparecchio
47 mm
codice RAL (simile)
9003
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
tecnica di collegamento
senza morsetto
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te