Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4330/230
Cod. Produttore
NT4330/230
Cod. EAN
8012199494494

Informazioni di prodotto

light tech - rele' monostabile 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 230 Va.c. - tech

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

135 V 253 V

numero di contatti invertitori

1

altezza

47 mm

profondità

29 mm

larghezza

22 mm

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LIGHT TECH - RELE MONOSTABILE 230V Light Tech