Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
50 Hz 50 Hz
con funzione loop
senza alogeni
codice RAL (simile)
9006
altezza dell'apparecchio
44 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
corrente nominale
6 A
larghezza dell'apparecchio
22 mm
profondità dell'apparecchio
32 mm
numero di unità
tensione nominale
24 V
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di collegamento
morsetto a vite
esecuzione
senza contatto di protezione
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
resistenza agli urti
IK00
superficie
verniciato
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione della superficie
brillante
copertura
piastra centrale
colore
alluminio
stampa/marcatura
senza stampa
numero di fasi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te