Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza
45 Hz 55 Hz
con funzione loop
con protezione dal contatto incrementata
senza alogeni
corrente nominale
16 A
profondità dell'apparecchio
33.9 mm
numero di unità
1
codice RAL (simile)
7035
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
3
altezza dell'apparecchio
43.8 mm
larghezza dell'apparecchio
65.7 mm
materiale
plastica
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione
spina Euro
resistenza agli urti
IK00
esecuzione della superficie
opaco
tipo di collegamento
morsetto a vite
copertura
scatola completa
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
tipo di montaggio
incassato
superficie
verniciato
colore
alluminio
numero di fasi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te