Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4188
Cod. Produttore
NT4188
Cod. EAN
8005543523674

Informazioni di prodotto

light tech - presa duplex UL 2P+T 15A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa duplex universale 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - Tech

frequenza

45 Hz 55 Hz

con funzione loop

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

codice RAL (simile)

7035

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

33.9 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

65.7 mm

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

corrente nominale

15 A

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

resistenza agli urti

IK00

esecuzione

American National Standard

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

alluminio

copertura

scatola completa

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di fasi

1

Produttore

LIGHT TECH - PRESA DUPLEX UL 2P+T 1 Light Tech