Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4126
Cod. Produttore
NT4126
Cod. EAN
8012199505145

Informazioni di prodotto

light tech - presa 2P+T 16A euroamer d=5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Tech

frequenza

45 Hz 55 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

32.3 mm

larghezza dell'apparecchio

43.8 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

corrente nominale

16 A

altezza dell'apparecchio

44 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

esecuzione

spina Euro

colore

alluminio

tipo di collegamento

morsetto a vite

copertura

scatola completa

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

numero di fasi

1

Produttore

LIGHT TECH - PRESA 2P+T 16A EUROAME Light Tech